Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose 3-polig CEEplus 16A IP44 6h 230V blau 955


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3201769
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     955
EAN/GTIN:
     4015394206521
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
16A3P 6H230V Wanddose CEEplus IP44 mit 4 Zusatzkontakten Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 5007, Polzahl: 3, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, IEC-Stromstärke: 16 A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL- Ausführung gewünscht): 20 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 200 - 250 V (50+60 Hz) blau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
955
Ident Code:
955
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 16 a mennekes, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, Steckdose (500 V), Kraftsteckdose, CEE-Form-Steckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 96,12*
€ 119,98*
1
€ 5,95*
ab € 96,51*
€ 120,09*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 108,57*
€ 121,72*
1
Frei Haus
ab € 100,32*
€ 124,79*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,25*
€ 132,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.217,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.