Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,10h,500V,IP54 14565


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,10h,500V,IP54 14565
CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,10h,500V,IP54 14565
Artikel-Nr.:
     6012C-81167762
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14565
EAN/GTIN:
     4015394293989
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung mennekes 16a
cee kupplungsdose

CEE Kupplung Xtra R 16A,5p,10h,500V,IP54 14565

CEE Kupplung PowerTOP Xtra R 16A 5p 10h 500V IP54 X-Contact ergonomisches Gehaeuse, gummierte Verschraubung, Schraubtechnik, hochwaermebestaendiger Kontakttraeger, vernickelte Kontakte
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,70*
€ 67,83*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,79*
€ 67,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,04*
€ 69,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 69,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,16*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.