Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-TGH-21-ZW. Tüllengehäuse 70050400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Tüllengehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG21/PG29, gerade, Querbügelve
Artikel-Nr.:
     6012C-81279235
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70050400
EAN/GTIN:
     4044773577501
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

H-B-10-TGH-21-ZW. Tüllengehäuse 70050400

Tüllengehäuse H-B 10 TGH 21 ZW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 7,611*
€ 9,921*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 9,94*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,852*
€ 10,212*
1
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 11,68*
1
€ 6,90*
ab € 10,07*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,212*
€ 12,15228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,672*
€ 11,50968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,852*
€ 9,34388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.