| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81357274 Herst.-Nr.: 1756-HSC EAN/GTIN: 10612598186287 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 10 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Eingangsstrom bei Signal 1: | 15 mA | Zulässige Spannung am Eingang: | 12..24 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Art des Digitalausgangs: | Transistor | Ausgangsstrom: | 0,3 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 5,1..5,09999999 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,90* | € 1.128,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.005,79* | € 1.129,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,00* | € 1.139,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|