Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP62 oben, 300x300x600mm NSYTBC336


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP62 oben, 300x300x600mm NSYTBC336
Sammelschienenraum SF IP62 oben, 300x300x600mm NSYTBC336
Artikel-Nr.:
     6012C-81552188
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC336
EAN/GTIN:
     3606480068041
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Sammelschienenraum SF IP62 oben, 300x300x600mm NSYTBC336

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 300 x 300 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7045. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,13*
€ 436,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 399,34*
€ 440,33*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 419,50*
€ 472,86*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 480,41*
€ 527,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 483,75*
€ 527,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,13*
€ 513,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,22*
€ 504,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.