Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-6022786 Herst.-Nr.: NSYTBC336 EAN/GTIN: 3606480068041 |
| |
|
| | |
| Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 300 x 300 x 600 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7045. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 300 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYTBC336 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 398,91* | € 434,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 396,61* | € 435,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 401,67* | € 439,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 426,21* | € 471,29* | | | | Lager 6233 | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 480,76* | € 524,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|