Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1400x800mm, schwenk. NSYRSW27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1400x800mm, schwenk. NSYRSW27
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1400x800mm, schwenk. NSYRSW27
Artikel-Nr.:
     6012C-81552756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSW27
EAN/GTIN:
     3606480067204
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1400x800mm, schwenk. NSYRSW27

Spacial SF/SM-19 Zoll-Rahmen, schwenkbar, 1400x800mm, 27 Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
390 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
1301 mm
Max. Belastbarkeit:
101,25 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 736,06*
€ 819,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 736,04*
€ 820,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 741,73*
€ 827,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 895,88*
€ 989,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 894,26*
€ 989,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,23*
€ 984,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,97*
€ 979,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,64*
€ 955,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,13*
€ 930,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,73*
€ 882,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.