Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1002mm NSYRSWP21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1002mm NSYRSWP21
19 Zoll-Rahmen SF/SM 1002mm NSYRSWP21
Artikel-Nr.:
     6012C-81552764
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRSWP21
EAN/GTIN:
     3606480067310
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

19 Zoll-Rahmen SF/SM 1002mm NSYRSWP21

Räumliches SF/SM Teil 19 Zoll Schwenkregal. Breite 1002 mm. Elektronische Anwendung. Montage im vorderen Teil des Gehäuses. 5 mm Doppelbartschliessung. Alle 25 mm in der Tiefe verstellbar. 2 g pro Einheit max. zulässige Belastung. Stahl, verzinkte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1002 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
996,7 mm
Tiefe:
1002 mm
Max. Belastbarkeit:
42 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,21*
€ 267,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 232,68*
€ 269,96*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,97*
€ 322,03*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 280,93*
€ 322,03*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,58*
€ 326,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.