Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenprofil SF Stahl, 1200mm NSYSFV12 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmenprofil SF Stahl, 1200mm NSYSFV12 (VE4)
Rahmenprofil SF Stahl, 1200mm NSYSFV12 (VE4)
Artikel-Nr.:
     6012C-81552962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFV12
EAN/GTIN:
     3606485118826
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene

Rahmenprofil SF Stahl, 1200mm NSYSFV12 (VE4)

Satz vertikaler Rahmenprofile für Spacial SF-Gehäuse. H 1200 mm. Montage am unteren Rahmen und oberen Rahmen mit Dach. Kompatibel mit Rück-/Seitenverkleidung und Rahmenkit. Befestigung mit Schrauben Typ M8. Stahl, strukturierte Epoxid-Polyester-Oberfläche. Grau RAL 7035. Verpackungseinheit 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 170,20*
€ 200,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,27*
€ 202,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,13*
€ 207,55*
Frei Haus
ab € 177,05*
€ 213,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,38*
€ 219,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.