Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendrahmen 5-reihig VZ105V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blendrahmen 5-reihig VZ105V
Blendrahmen 5-reihig VZ105V
Artikel-Nr.:
     6012C-81553104
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ105V
EAN/GTIN:
     3250615002235
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Verteilertür
verteilertür hager

Blendrahmen 5-reihig VZ105V

Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
348 mm
Höhe:
880 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 77,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,19*
€ 77,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,30*
€ 79,98*
€ 5,00*
ab € 64,22*
€ 80,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 82,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.