Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse HD 552x390x210 HDW0553921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse HD 552x390x210 HDW0553921
Artikel-Nr.:
     6012C-81570141
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     HDW0553921
EAN/GTIN:
     8713574227583
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse

Wandgehäuse HD 552x390x210 HDW0553921

Wandgehäuse HD, 552x390x210, eintürig, mit MP, Edelstahl 304, IP66, IP69K
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Höhe:
552 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,73*
€ 514,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 441,65*
€ 519,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,76*
€ 618,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,12*
€ 564,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent HOFFMAN
CGHD12
ab € 102,87*
Zubehör
nVent HOFFMAN
CGHD16
ab € 108,59*
Zubehör
nVent HOFFMAN
AWHD050
ab € 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.