Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse EMC 400x400x210 MASE0404021R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse EMC 400x400x210 MASE0404021R5
Artikel-Nr.:
     6012C-81571574
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MASE0404021R5
EAN/GTIN:
     8713574128781
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse

Wandgehäuse EMC 400x400x210 MASE0404021R5

Wandgehäuse EMC, 400x400x210, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Stahlblech, IP66
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 433,45*
€ 515,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,52*
€ 520,20*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,20*
€ 619,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,21*
€ 614,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,92*
€ 563,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,52*
€ 520,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.