| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81578668 Herst.-Nr.: 2CPX031448R9999 EAN/GTIN: 4011617314486 |
| |
|
| | |
| Mediaverteiler 4-reihig, Wifi Tür UK648MWH Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt und auf die Bedürfnisse von Homeway angepasst. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200 % größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Anzahl der Reihen: | 4 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Signaldurchlassende Tür: | ja | Mit Schloss: | ja | Art der Schließung: | Druckknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,40* | € 270,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,11* | € 271,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,79* | € 272,79* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 236,53* | € 282,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|