Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitales Eingabemodul 24V DC plusschaltend XN-322-20DI-PCNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-81663373
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178767
EAN/GTIN:
     7640130098312
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drucktaster

digitales Eingabemodul 24V DC plusschaltend XN-322-20DI-PCNT

Digitale I/O-Baugruppe mit 16 Eingängen je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0.5ms. Zusätzliche 4 Eingänge je 24VDC / 3,7mA (EN61131-2 Typ 1) mit einem Eingangsfilter von 0.01ms können als 4 x 8Bit oder 2 x 16Bit Zähler bis zu einer Eingangsfrequenz von 25kHz verwendet werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
18..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
20
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3,7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,50*
€ 130,81*
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 134,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,99*
€ 135,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,28*
€ 140,55*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,42*
€ 146,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
179657
ab € 1.547,82*
Ähnlich
Eaton
179648 XV-303-70-C00-A00-1B
ab € 1.301,93*
Ähnlich
Eaton
179649 XV-303-70-B00-A00-1C
ab € 1.320,25*
Ähnlich
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.424,69*
Ähnlich
Eaton
179663 XV-303-10-B02-A00-1B
ab € 1.738,36*
Ähnlich
Eaton
179667
ab € 1.788,02*
Ähnlich
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.518,57*
Ähnlich
Eaton
191002 XV-313-10-CE0-A00-1C
ab € 2.093,45*
Ähnlich
Eaton
191059 XV-313-70-C00-A00-1C
ab € 1.582,63*
Ähnlich
Eaton
191077 XV-303-15-C00-A00-1D
ab € 2.510,97*
Ähnlich
Eaton
191078 XV-303-15-C00-A00-1E
ab € 2.629,42*
Ähnlich
Eaton
197664 XV-363-57-C00-A00-1B
ab € 1.610,84*
Ähnlich
Eaton
197669 XV-363-12-C02-A00-1B
ab € 3.111,83*
Ähnlich
Eaton
191080 XC-303-C32-002
ab € 863,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.