Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler QUINT4-PS/24#1046881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012C-81679855
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1046881
EAN/GTIN:
     4055626645629
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
phoenix contact dc dc wandler

DC/DC-Wandler QUINT4-PS/24#1046881

Primär getakteter DC/DC-Wandler, QUINT POWER, Tragschienenmontage, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18..32 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,22*
€ 394,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 395,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 354,49*
€ 398,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 355,24*
€ 400,95*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,53*
€ 402,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,76*
€ 460,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,72*
€ 449,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2910411
ab € 86,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2910410
ab € 101,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2909681
ab € 80,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2901664
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.