Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60
Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60
Artikel-Nr.:
     6012C-81774541
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60

Umrichter
Pn:1,5kW
1x200-240V
In max: 8A
(1,5kW
8A)
PROFINET
SIL3
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 415,52*
€ 496,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 422,25*
€ 501,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,11*
€ 596,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,27*
€ 558,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,99*
€ 541,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.