Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60
Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60
Artikel-Nr.:
     3517B-81774541
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:1,5kW 1x200-240V FR-E820S-0080SCEPB60

Umrichter
Pn:1,5kW
1x200-240V
In max: 8A
(1,5kW
8A)
PROFINET
SIL3
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 489,51*
Frei Haus
ab € 422,24*
€ 494,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,71*
€ 574,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.