| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81830114 Herst.-Nr.: A16-2 EAN/GTIN: 4536853010270 |
| |
|
| | |
| Kontakteinheit A16-2 Kontakteinheit mit Lampensockel, 2 W, Steckschuhe, lötbar Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötfahnenanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,65* | € 11,22* | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,34* | € 11,95* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,67* | € 13,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,63* | € 15,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,91* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|