| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81842391 Herst.-Nr.: 6012999097 EAN/GTIN: 4024337060007 |
| |
|
| | |
| Seilzugschalter inkl.Not-Halt Taster SRM-A2Z/U1Z-QF-300-E Seilzugschalter nach EN ISO 13850 Metallgehäuse Mit den Sicherheits-Seilzugschaltern von BERNSTEIN können Prozesse sicher über einen größeren Bereich wie z. B. an Förderbändern überwacht werden. Die Not-Halt-Funktion kann dabei über die gesamte Länge des Seils ausgelöst werden. Die Geräte verfügen über einen Pilz-Drucktaster mit zweifacher Funktion, zum einen die Zugentriegelung und zum anderen einen integrierten Not-Halt-Taster. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 3 | Anzahl der Betätigungsrichtungen: | 2 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 75 m | Farbe: | rot | Umgebungstemperatur: | -30..80 °C | Schutzart (IP): | IP67 | Schutzart (NEMA): | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,69* | € 187,60* | | | | | 41 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,00* | € 191,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,73* | € 205,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,58* | € 213,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,13* | € 221,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|