Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-MR/ 2,0-#1406113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel NBC-MR/ 2,0-#1406113
Netzwerkkabel NBC-MR/ 2,0-#1406113
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-81871903
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406113
EAN/GTIN:
     4046356799362
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel

Netzwerkkabel NBC-MR/ 2,0-#1406113

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, cat5 2m blau, cat5 2m, cat5 blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,752*
€ 39,242*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 39,26*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 39,27*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,1326*
€ 39,6326*
9 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,11*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 39,6326*
€ 47,16279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,5926*
€ 47,11519
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,3726*
€ 46,85339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,2426*
€ 46,69869
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 39,1326*
€ 46,56779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.981,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.