Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel NBC-MR/2,0-94B/MRSCOUS


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6585420
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406113
EAN/GTIN:
     4046356799362
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Alu-kaschierte Folie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten), Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A / IP67, auf Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A / IP67, Kabellänge: 2 m Halogenfrei: true, Kabellänge: 2 m, Geschirmt: true, Polzahl: 8, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -20...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Werkstoff des Kabelmantels: sonstige, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: sonstige, Farbe des Kabelmantels: sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Male (Stecker)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NBC-MR/2,0-94B/MRSCOUS
Ident Code:
1406113
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, cat5 2m blau, cat5 2m, cat5 blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,752*
€ 39,242*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 39,26*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,99*
€ 39,27*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,1326*
€ 39,6326*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 41,11*
€ 41,60*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 2.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.