| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81882802 Herst.-Nr.: 1590003 EAN/GTIN: 4047101227222 |
|
|
| | |
| Induktiver Linearwegsensor LI300P0-Q #1590003 Induktiver Linearwegsensor, Quader, Aluminium / Kunststoff, Vielseitige Montagemöglichkeiten, 4-Draht, 15-30 VDC, Analogausgang, Messbereich programmierbar, 0-10 V und 4-20 mA, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Messbereichs-Anzeige über LED, Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern, Extrem kurze Blindzonen, Auflösung 12 Bit, Messbereich: 300 mm Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Länge: | 358 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,43* | € 354,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 304,85* | € 359,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 314,16* | € 360,58* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 333,95* | € 381,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,05* | € 386,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|