| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81884215 Herst.-Nr.: 3039583 EAN/GTIN: 0662488395834 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang Empfänger BMRL1832A Messender Lichtvorhang, Empfänger, Mindestobjektgröße 9,7 mm, Messfeldhöhe 438 mm, Betriebsspannung 11,8 12,2 VDC (vom Kontroller), Schutzart IP65, Einstellung über Software, Max. Reichweite 6,1 m, max. Reichweite: 6100 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder 7/8 Zoll | Breite des Sensors: | 38,1 mm | Höhe des Sensors: | 505 mm | Länge des Sensors: | 38,1 mm | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Auflösung des Lichtvorhangs: | 9,7 mm | Schutzfeldhöhe: | 448 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,44* | € 777,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,15* | € 780,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 732,25* | € 787,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 732,34* | € 791,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 736,93* | € 803,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|