Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81955155 Herst.-Nr.: CD525GR EAN/GTIN: 4011377043565 |
| |
|
| | |
| Abdeckung gr für Schlüsselschalt. CD 525 für Schlüsselschalter Art.-Nrn.: 104.15, 134.15, 133.15, 106.15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlüssel | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | sonstige | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,54* | € 12,10* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,27* | € 13,13* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 13,27* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,47* | € 13,40* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 10,49* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|