| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81956298 Herst.-Nr.: 1811218 EAN/GTIN: 3660849545000 |
| |
|
| | |
| Funkwandsender Smoove Origin IN RTS 1811218 Smoove Origin IN RTS 1-Kanal Funkwandsender, zur manuellen Steuerung eines oder mehrerer RTS-Funkantriebe/ Funkempfänger. Bedienung über Drucktasten. - Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme - Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen - Einzel- oder Gruppenbedienung möglich - AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise - my-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise - Programmiertaste auf der Rückseite des Moduls - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich - Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige Lieferumfang: Funkmodul inkl. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | nein | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,66* | € 42,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,68* | € 42,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,73* | € 42,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,45* | € 43,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,98* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|