Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wandsender-Modul 2-kanalig FM 4002 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Wandsender-Modul 2-kanalig FM 4002 M
Funk-Wandsender-Modul 2-kanalig FM 4002 M
Artikel-Nr.:
     6012C-81956964
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FM4002M
EAN/GTIN:
     4011377086968
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender

Funk-Wandsender-Modul 2-kanalig FM 4002 M

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA .. für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP .. inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "
geteilt"
die zu einem Kanal gehören Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar   Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,37*
€ 71,89*
€ 5,95*
ab € 69,41*
€ 71,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 74,11*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 74,51*
€ 77,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,44*
€ 80,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.