Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme PTPOWER 35-3L/FE-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme PTPOWER 35-3L/FE-F
Hochstromklemme PTPOWER 35-3L/FE-F
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-82252676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212075
EAN/GTIN:
     4046356869805
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme PTPOWER 35-3L/FE-F

Hochstromklemme, geblockt, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau/schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,4015*
€ 14,5315*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,35*
€ 14,61*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,035*
€ 15,545*
16 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,9036*
€ 16,5816*
Lager 6012
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,51*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04216*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05462*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0816*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,242*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2878*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 100,96*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0826*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8318*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.