| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82357265 Herst.-Nr.: 62399352 EAN/GTIN: 4021553036557 |
| |
|
| | |
| Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 2m 62399352 Für einen besseren Schutz des LED Streifens mit Reflektorfunktion, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 14,8x15 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abblendung/Diffusor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Raster gelocht: | nein | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Werkstoff: | Kunststoff | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | opal | Farbe: | sonstige | Länge: | 2000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,15* | € 22,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,24* | € 22,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,19* | € 24,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 20,41* | € 28,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|