Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399352 Kunststoffabdeckung Reflekt or opalweiß, 2m, für Profilform...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 2m 62399352
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 2m 62399352
Artikel-Nr.:
     986-4165298
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399352
EAN/GTIN:
     4021553036557
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Lampenreflektor
Für einen besseren Schutz des LED Streifens mit Reflektorfunktion, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 14,8x15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
14,8 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Art des Zubehörs:
Abblendung
Raster gelocht:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,15*
€ 22,03*
€ 5,95*
ab € 15,24*
€ 22,16*
€ 3,90*
ab € 17,19*
€ 24,54*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,41*
€ 28,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.