Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung selbstklebend,60mm CC 30/60 K MC SDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360738
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1934370000
EAN/GTIN:
     4032248590926
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung selbstklebend,60mm CC 30/60 K MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 0,48696*
€ 0,73696*
6
€ 5,46*
ab € 0,49334*
€ 0,74334*
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,90*
ab € 0,5271*
€ 0,7971*
22 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 0,5341*
€ 0,8041*
Lager 6012
6
€ 3,90*
ab € 0,55834*
€ 0,84834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 0,84834*
€ 1,00952
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,78834*
€ 0,93812
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,76834*
€ 0,91432
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,71834*
€ 0,85482
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67834*
€ 0,80722
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,55834*
€ 0,66442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 5,09004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.