Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7.5mm,Polyamid66 CB-R 250/7,5 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360774
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1059230000
EAN/GTIN:
     4032248806171
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 7.5mm,Polyamid66 CB-R 250/7,5 BK

Kabelbinder zur Befestigung von Leitungen in Installationsbereichen mit großer Bündelungskraft, sowie einer lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
250 mm
Banddicke:
2 mm
Bündeldurchmesser:
65..3 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,84*
€ 18,18*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,93*
€ 18,30*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,10*
€ 18,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 19,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,56*
€ 20,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.