Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLIC19GES#1878260120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82360945
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1878260120
EAN/GTIN:
     4032248469765
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierungssystem 2.5-5mm,4.2mm CLIC19GES#1878260120

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
9 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,98*
€ 58,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,76*
€ 58,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,06*
€ 59,81*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,58*
€ 60,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,12*
€ 61,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,51*
€ 70,8169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,21*
€ 65,6999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,85*
€ 64,0815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,25*
€ 62,1775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.