Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumgehäuse AlSi12, 160 KLIPPONK52M20WCSSEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82361042
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000004220
EAN/GTIN:
     4032248986637
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Aluminiumgehäuse AlSi12, 160 KLIPPONK52M20WCSSEX

Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
91 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,34*
€ 283,50*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,48*
€ 284,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,29*
€ 286,01*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 242,09*
€ 287,52*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 298,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,19*
€ 322,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.