Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS15X5 ST POK 0823


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82363556
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000032382
EAN/GTIN:
     4050118652581
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene

Tragschiene ohne Langloch TS15X5 ST POK 0823

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
209 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
217 mm
Höhe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,61*
€ 127,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,938*
€ 128,318*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,472*
€ 129,962*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 132,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,72*
€ 157,9368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,19*
€ 157,3061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,08*
€ 148,8452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,54*
€ 147,0126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,40*
€ 127,806
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.