Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS15X5 ST POK 0823 TS15X5STPOK0823


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1715915
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000032382
EAN/GTIN:
     4050118652581
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschienen gehäuse
tragschiene
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert. Ausführung: Hutschiene TH15, Höhe: 15 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Materialstärke: 1 mm, Länge: 217 mm, Lochform: ohne, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 209 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
TS15X5STPOK0823
Ident Code:
8000032382
Weitere Suchbegriffe: weidmüller tragschiene, Widerstandsreihenklemme, Reihenklemme, Widerstandsabgleichklemme, Diodenklemme, Widerstandsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,61*
€ 127,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,938*
€ 128,318*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,472*
€ 129,962*
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 132,72*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,962*
€ 154,65478
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,352*
€ 153,92888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,392*
€ 145,64648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,952*
€ 143,93288
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,472*
€ 125,51168
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,2736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.