Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 6 AAP1166X1#2675410000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-82369044
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675410000
EAN/GTIN:
     4050118817591
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 6 AAP1166X1#2675410000

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,4551*
€ 4,3751*
20
€ 5,46*
ab € 3,4555*
€ 4,3855*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 3,4927*
€ 4,4227*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,51*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,6457*
€ 5,7957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1988170000
ab € 1,4982*
Zubehör
Weidmüller
2522870000
ab € 1,5431*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2570260000
ab € 0,4682*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2619760000
ab € 628,50*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03553*
Zubehör
Weidmüller
2619770000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
2619780000
ab € 385,29*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
2619850000
ab € 284,295*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,10*
Zubehör
Weidmüller
2007140000
ab € 0,0574*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05263*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.