Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialverteilerklemme, PUSH IN, 6, 500 V, 41 A, An AAP116/6X1.5LO-LIDLBL/OR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5937761
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675410000
EAN/GTIN:
     4050118817591
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
weidmüller reihenklemme blau
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 8,1 mm, Höhe: 85,5 mm, Tiefe: 47 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 7, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AAP116/6X1.5LO-LIDLBL/OR
Ident Code:
2675410000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4751*
€ 4,4751*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,4755*
€ 4,4755*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5127*
€ 4,5327*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,62*
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6657*
€ 5,9757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,5327*
€ 5,39391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2627*
€ 5,07261
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5127*
€ 4,18011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 90,654* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1988170000
ab € 1,4982*
Zubehör
Weidmüller
2522870000
ab € 1,48753*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2570260000
ab € 0,4682*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,77832*
Zubehör
Weidmüller
2619760000
ab € 627,00*
Zubehör
Weidmüller
2007100000
ab € 0,03543*
Zubehör
Weidmüller
2619770000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
2619780000
ab € 385,29*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0363*
Zubehör
Weidmüller
2619850000
ab € 285,45*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 37,98*
Zubehör
Weidmüller
2007140000
ab € 0,05173*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05173*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.