Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksignalgerät inkl. Relais FFL3000-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funksignalgerät inkl. Relais FFL3000-0
Funksignalgerät inkl. Relais FFL3000-0
Artikel-Nr.:
     6012C-82668828
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     FFL3000-0
EAN/GTIN:
     4035138052962

Funksignalgerät inkl. Relais FFL3000-0

Gerätekombination aus Einbau-Sender (TRE1-EB), Steckdosen-Funkgong und Einbau-Ruf-Relais zur optisch-akustische Signalisierung eines Türrüfs, Bestehend aus:, 1x Steckdosen-Funkgong RCP24E FFL0005-0000, 1x Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB, 1x Einbau-Sender RTS17E FFL0002-0000, 1x Beipack (Verbindungsklemme, Vorwiderstand), Geeignet für: ISH3030, ISW3030, IVH3222, Produktmerkmale:, Gerätekombination aus Einbau-Sender, Steckdosen-Funkgong und Einbau-Ruf-Relais, optisch-akustische Signalisierung eines Türrufs, 12 Ruftöne, jeweils in 3 Lautstärken, Anzahl anlernbarer Sender: max.
Weitere Informationen:
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
Funk
Montageart:
Aufputz
Breite:
75 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,73*
€ 147,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,14*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 157,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 163,85*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,51*
€ 181,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.