Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksignalgerät mit TRE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7708203
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     FFL3000-0
EAN/GTIN:
     4035138052962
Suchbegriffe:
Garagentorantriebs-Zubehör
Rollladenantriebs-Zubehör
Instabus-Funkantenne
Funkempfangsantenne
Gerätekombination aus Einbau-Sender (TRE1-EB), Steckdosen-Funkgong und Einbau-Ruf-Relais zur optisch-akustische Signalisierung eines Türrüfs, Bestehend aus: 1x Steckdosen-Funkgong RCP24E FFL0005-0000, 1x Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB, 1x Einbau-Sender RTS17E FFL0002-0000, 1x Beipack (Verbindungsklemme, Vorwiderstand), Geeignet für: ISH3030, ISW3030, IVH3222, Produktmerkmale: Gerätekombination aus Einbau-Sender, Steckdosen-Funkgong und Einbau-Ruf-Relais, optisch-akustische Signalisierung eines Türrufs, 12 Ruftöne, jeweils in 3 Lautstärken, Anzahl anlernbarer Sender: max. 32, Technische Daten: Steckdosen-Funkgong, Schutzart: IP20, Versorgungssspannung: 230 V AC / 50 Hz, Steckdosen-Funkgong H x B x T mm: 122 x 75 x 38, zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +35 °C, H x B x T: 71,4 x 71,4 x 40 mm, Einbau-Sender, Schutzart: IP20, Versorgungsspannung: 24 V, Einbau-Sender H x B x T mm: 30 x 16 x 7, zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C, Einbau-Ruf-Relais, TRE1-EB, Schutzart: IP00, Versorgungsspannung: 24 V, Einbau-Ruf-Relais H x B x T mm: 64 x 21 x 18, zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C Montageart: Aufputz, Breite: 75 mm, Funktion: signalieren, Höhe: 122 mm, Tiefe: 38 mm, Installationstechnik: Bus-System, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Schnittstelle: Funk
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
FFL3000-0
Weitere Suchbegriffe: Funkfernsteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,73*
€ 147,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,14*
€ 154,05*
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 157,79*
Frei Haus
ab € 137,39*
€ 163,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,51*
€ 181,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,15*
€ 198,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.