Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M8/300MM 4571136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-82767198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4571136
EAN/GTIN:
     4044773626056
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
Schaltleitung

Flachband-Erder/PRESS. 1X16/M8/300MM 4571136

Erdungsband FLAT GROUND STRAP/PRESS. 1X16/M8/300MM
Erdungsband
16 mm²
Gesamtlänge: 300mm
M 8
Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau
Die Schutzmaßnahme Schutzerdung ist normativ vorgeschrieben
Nutzen:
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, erdungsband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,31*
12 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,75*
€ 8,33*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 7,1072*
€ 8,6372*
25
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 8,87*
2 Tage
37
1
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,6372*
€ 10,27827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1072*
€ 8,45757
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 215,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.