Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster SMU315W W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflexionslichttaster SMU315W W/30
Artikel-Nr.:
     6012C-82775612
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3065376
EAN/GTIN:
     0662488653767
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Reflexionslichttaster SMU315W W/30

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 130 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 24 240 VDC oder 24 240 VAC, Relaisausgang
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
130 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,3 mm
Höhe des Sensors:
30,7 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: lichttaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,55*
€ 230,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,56*
€ 231,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,79*
€ 237,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.