Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M40 1040.00.16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-82866313
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1040.00.16
EAN/GTIN:
     7611614129488
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtungsscheibe Klinger SIL C-4300, M40 1040.00.16

Dichtungsscheiben (1040.00.16).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Außendurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,0482*
€ 1,3282*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0498*
€ 1,3298*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0794*
€ 1,3694*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,0628*
€ 1,6828*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3694*
€ 1,62959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3194*
€ 1,57009
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0794*
€ 1,28449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.