| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-82875288 Herst.-Nr.: OY223S EAN/GTIN: 4021179256643 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang OY223S Sicherheitslichtvorhang Schutzfeldhöhe 460 mm Auflösung (Detektionsvermögen d) 20 mm IEC 62061 SILcl 3 IP 65 IP 67 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.665,06* | € 1.762,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.664,42* | € 1.763,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.680,77* | € 1.780,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.726,13* | € 1.826,70* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.807,82* | € 1.916,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|