Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5qmm, grau 2201-1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Wago 2201-1401 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-83150640
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1401
EAN/GTIN:
     4055143696852
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste

4-Leiter-Durchgangsklemme 1,5qmm, grau 2201-1401

4-Leiter-Durchgangsklemme
mit Drücker
1,5 mm²
mit Prüföffnung
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,5991*
€ 0,7791*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6023*
€ 0,7823*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,617*
€ 0,797*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,61752*
€ 0,79752*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6178*
€ 0,8031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-556
ab € 5,466*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-557
ab € 6,446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.