Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme Hebel Blechdicke 3 mm,grau 828-334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-83154718
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     828-334
EAN/GTIN:
     4050821148777
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Durchführungsklemme Hebel Blechdicke 3 mm,grau 828-334

Durchführungsklemme
Hebel
Blechdicke 3 mm
16 mm²
Rastermaß 11,5 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 12,95998*
€ 16,06998*
15
Frei Haus
ab € 13,79467*
€ 17,09467*
Lager 6012
15
Frei Haus
ab € 13,932*
€ 17,242*
17 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 15,1414*
€ 18,3714*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 15,26734*
€ 18,48734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 17,242*
€ 20,51798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,292*
€ 19,38748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,932*
€ 16,57908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 258,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.