Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 4-polig m. Plombierung 10mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2014644
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     828-334
EAN/GTIN:
     4050821148777
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Durchführungsklemme; Hebel; Blechdicke 3 mm; 16 mm²; Rastermaß 11,5 mm; 4-polig; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 4, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 65,1 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, mit integriertem Durchführungsflansch: false, Stärke der Montageplatte: 3 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
828-334
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 12,94998*
€ 16,07998*
15
Frei Haus
ab € 13,90467*
€ 16,87467*
15
Frei Haus
ab € 14,022*
€ 17,002*
Lager 6232
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 15,0714*
€ 18,2414*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 15,17734*
€ 18,35734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 18,2414*
€ 21,70727
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6314*
€ 20,98137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0714*
€ 17,93497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 273,621* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0054*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.