Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Glasfaserkabel 10,2 Gbit/s,40m CRS-FIBERH-S1-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-131 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-131 HDMI-Kabel 40 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-83273102
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0418131
EAN/GTIN:
     7291063090944
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige

HDMI Glasfaserkabel 10,2 Gbit/s,40m CRS-FIBERH-S1-131

CRS-FIBERH-S1 ist ein steckbares HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel aus reiner Faser, das speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. CRS-FIBERH-S1 enthält vorgespeicherte EDID-Werte, die einen DDC-Kanal unnötig machen und Audio auswählen. Es hat ein geringes Risiko für EMI und RFI (elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen) und bietet ein sehr hohes Maß an Signalsicherheit über Kupfer- und Hybris-HDMI-Kabel.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 40m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 536,81*
€ 613,94*
Frei Haus
ab € 656,23*
€ 738,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 671,46*
€ 752,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,69*
€ 895,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,24*
€ 888,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,66*
€ 846,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,25*
€ 820,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,46*
€ 799,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.