Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Wandhalterung neig/drehb,10-27Z PFW1040 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6012C-83287134
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7310400
EAN/GTIN:
     8712285342448
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Display Wandhalterung neig/drehb,10-27Z PFW1040 sw

Elegantes erstklassiges Design, stufenlos einstellbare Neigung, Ausrichten nach der Installation möglich, Vorhängeschloss als Diebstahlschutz, min. Bildschirmgröße: 10 Zoll, max. Bildschirmgröße: 28 Zoll, 3 Drehpunkte, schwenkbar bis zu 180°, neigbar: -10°/+10°, Lochmuster (VESA): 50x50 mm, 75x75 mm, 100x100 mm, Nivellierfunktion (horizontale Ausrichtung nach der Installation), 2 Arme, min.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
-10..10 °
Tragfähigkeit:
16 kg
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,21*
€ 83,62*
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 83,73*
€ 4,70*
ab € 64,82*
€ 84,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 68,64*
€ 89,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.