Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-83287991 Herst.-Nr.: 7951070 EAN/GTIN: 8712285332746 |
| |
|
| | |
| Standfuß-Set Connect-it FD1884 sw Bestehend aus: PFF 7030 (Bodenplatte extra groß), 2x PUC 2718 (Standrohr 180 cm), PFB 3409 (Schnittstellenanzeigeleiste), PFS 3304 (Display-Adapterstrips), neigbar 20°, höhenverstellbar, CIS® (Cable Inlay System), Gummi-Pads, Lochmuster: Min. 100x100 mm/max. 800x400 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Monitor | Montageart: | Boden | Tragfähigkeit: | 80 kg | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 756,75* | € 845,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 757,76* | € 845,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 773,79* | € 861,18* | | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 829,88* | € 927,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|