Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme N/N/N,bl 2000-3234


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-83366606
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-3234
EAN/GTIN:
     4066966386103
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Dreistockklemme N/N/N,bl 2000-3234

Dreistockklemme
Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme
N/N/N
mit Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
1 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 88,23*
€ 112,63*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,318*
€ 112,728*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 117,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,01*
€ 139,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,60*
€ 137,564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,03*
€ 129,7457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,27*
€ 109,8013
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,30675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8896*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,786*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 10,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 48,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-3291
ab € 0,3151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,18945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.